Referenser
Bosch:2608628361
Rubix:358827
EAN:3165140358224



Produktinformation : HÅLKÄLSFRÄS M STYRHJÄLP L9/R4MM HM 8MM - 2608628361 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x40x30 mm |
| Paketerad vikt | 65 g |
| Skärande djup | 9 mm |
| Vikt | 0.072 kg |
| Tång diameter | 9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,71 kr Ex moms
/ Styck
303,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
