Referenser
Bosch:2608629361
Rubix:363743
EAN:3165140802086
Produktinformation : NOTFRÄS 16MM SK8 L66MM HM - 2608629361 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 42 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 145x40x40 mm |
| Paketerad vikt | 85 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,06 kr Ex moms
/ Styck
748,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


