Referenser
Bosch:2608629393
Rubix:363718
EAN:3165140802406
Produktinformation : NOTFRÄS 10MM SK8 L69MM HM - 2608629393 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 26 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 145x40x40 mm |
| Paketerad vikt | 53 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,78 kr Ex moms
/ Styck
730,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


