Referenser
Bosch:2609200198
Rubix:358068
EAN:3165140085144

Produktinformation : FRIHANDSFRÄS TRÄ PÄRONFORM - 2609200198 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 42 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x45x18 mm |
| Paketerad vikt | 42 g |
| Diameter | 16 mm |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Total längd | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,91 kr Ex moms
/ Styck
118,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
