Referenser
Bosch:2608587337
Rubix:363039
EAN:3165140624008

Produktinformation : DIAMANTBORR TORR 38X150MM 1/2PROF - 2608587337 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 210x60x60 mm |
| Paketerad vikt | 430 g |
| Diameter | 38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,57 kr Ex moms
/ Styck
989,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
