Referenser
Bosch:2608587316
Rubix:363040
EAN:3165140623797

Produktinformation : DIAMANTBORR TORR 38X150MM 1/2 BEST - 2608587316 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 210x60x60 mm |
| Paketerad vikt | 401 g |
| Diameter | 38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 469,49 kr Ex moms
/ Styck
1 836,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
