Referenser
Bosch:2608587131
Rubix:364221
EAN:3165140577830

Produktinformation : DIAMANTHÅLSÅG 68MM DRYSPEED - 2608587131 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 393 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 107x84x84 mm |
| Paketerad vikt | 415 g |
| Diameter | 68 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 534,20 kr Ex moms
/ Styck
3 167,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
