Referenser
Bosch:2608587329
Rubix:362901
EAN:3165140623926

Produktinformation : DIAMANTBORR TORR 117X150MM 1/2BEST - 2608587329 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1600 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 210x125x125 mm |
| Paketerad vikt | 1700 g |
| Diameter | 117 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 789,43 kr Ex moms
/ Styck
3 486,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
