Referenser
Bosch:2608607974
Rubix:365243
EAN:3165140551854

Produktinformation : SLIPARK PLAN 93X186 BP K240 50ST - 2608607974 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 305 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 205x105x70 mm |
| Paketerad vikt | 305 g |
| Längd | 186 mm |
| Bredd | 93 mm |
| Spannmål | 240 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,59 kr Ex moms
/ Styck
358,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
