Referenser
Bosch:1618601017
Rubix:363813
EAN:3165140049283



Produktinformation : SPADMEJSEL SDS-MAX 400X110MM - 1618601017 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1320 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 487x105x23 mm |
| Paketerad vikt | 1300 g |
| Längd | 400 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 571,54 kr Ex moms
/ Styck
1 964,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
