Referenser
Bahco:P116-SL-50
Rubix:429942
EAN:7311518301118

Produktinformation : GRENSAX ALUMINIUM 50 CM - P116-SL-50
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 770 g |
|---|---|
| Skärkapacitet | 35 mm |
| Längd | 500 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 906,98 kr Ex moms
/ 2 Styck
2 383,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
