Referenser
Bosch:2607001539
Rubix:361316
EAN:3165140300650

Produktinformation : BITS-001 PH1 152MM - 2607001539 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 220x50x6 mm |
| Paketerad vikt | 30 g |
| Längd | 152 mm |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,60 kr Ex moms
/ 5 Styck
392,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
