Referenser
Bosch:2607002517
Rubix:360764

Produktinformation : BITS PZ2R 25MM XH 25ST - 2607002517 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x50x10 mm |
| Paketerad vikt | 120 g |
| Längd | 25 mm |
| Avtryckstorlek | pz2r |
| Avtryck | pozidriv |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,33 kr Ex moms
/ Styck
392,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
