Referenser
Bosch:2608521110
Rubix:363081

Produktinformation : BITS-003 R3 25MM 3ST - 2608521110 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 120x50x7 mm |
| Paketerad vikt | 18 g |
| Längd | 25 mm |
| Avtryckstorlek | r3 |
| Fyrkant | 6.3 mm |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
593,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
