Referenser
Bosch:2607001579
Rubix:361359
EAN:3165140301053

Produktinformation : BITS-003 PZ3 49MM 3ST - 2607001579 - BOSCH
Thickness: PZ3
Length mm: 49
Teknisk information
Attribut
| Längd | 49 mm |
|---|---|
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Avtryck | pozidriv |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,90 kr Ex moms
/ 5 Styck
587,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
