Referenser
Bosch:2607002497
Rubix:360740

Produktinformation : BITS-025 T25 XH 25MM 25ST - 2607002497 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x55x7 mm |
| Paketerad vikt | 130 g |
| Längd | 25 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Avtryck | torx-profil |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,33 kr Ex moms
/ Styck
392,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
