Referenser
Bosch:2607001509
Rubix:361266

Produktinformation : BITS-010 PH1 25MM 10ST - 2607001509 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 48 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 150x100x6 mm |
| Paketerad vikt | 48 g |
| Längd | 25 mm |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,27 kr Ex moms
/ Styck
157,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
