Referenser
Bosch:2607001461
Rubix:362659
EAN:3165140299862

Produktinformation : BITS-003 SPÅR 0,8X5,5 25MM 3ST - 2607001461 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Paketerad vikt | 15 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | s0,8x5,5 |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
593,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
