Referenser
Bosch:1608552003
Rubix:361917
EAN:3165140025713

Produktinformation : SEXKANTHYLSA IMPACT 3/8X10MM L30MM - 1608552003 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 33 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 110x75x20 mm |
| Paketerad vikt | 33 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 34 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,94 kr Ex moms
/ Styck
289,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
