Referenser
Bosch:1608552001
Rubix:360911
EAN:3165140025690

Produktinformation : SEXKANTHYLSA IMPACT 3/8X8MM L30MM - 1608552001 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 29 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 110x75x20 mm |
| Paketerad vikt | 29 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 34 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,30 kr Ex moms
/ Styck
221,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
