Referenser
Bosch:2608607788
Rubix:365207
EAN:3165140549998

Produktinformation : SLIPRULLE 115MMX5M BS K240 - 2608607788 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 170 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x55x55 mm |
| Paketerad vikt | 170 g |
| Längd | 5000 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Spannmål | 240 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,03 kr Ex moms
/ Styck
171,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
