Referenser
Bosch:2608606074
Rubix:359070

Produktinformation : SLIPBAND 75X533MM BFW K220 3ST - 2608606074 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 74 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 270x84x37 mm |
| Paketerad vikt | 85 g |
| Längd | 533 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Spannmål | 220 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,12 kr Ex moms
/ 4 Styck
492,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
