Referenser
Bosch:2608602642
Rubix:363876
EAN:3165140581486

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 125MM BEST STONE - 2608602642 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 165x160x4 mm |
| Paketerad vikt | 170 g |
| Diameter | 125 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | for cutting soft stone and hard stone (various construction materials) |
| Form | segmented diamond cutting disc |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro stone |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,47 kr Ex moms
/ Styck
1 259,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
