Referenser
Bosch:2608602641
Rubix:363659
EAN:3165140581479

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 115MM BEST STONE - 2608602641 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 165x160x1 mm |
| Paketerad vikt | 145 g |
| Diameter | 115 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting various construction materials (soft and hard stone) with small angle grinders |
| Form | segmented diamond cutting disc |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro stone |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,98 kr Ex moms
/ Styck
1 071,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
