Referenser
Bosch:2608602691
Rubix:364009
EAN:3165140581974

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 150MM BEST MARMOR - 2608602691 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 230 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 193x172x3 mm |
| Paketerad vikt | 212 g |
| Diameter | 150 mm |
| Tjocklek | 2.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | marble cutting; for large angle grinders with clamping nut |
| Form | segmented |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro marble |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,44 kr Ex moms
/ Styck
1 709,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
