Referenser
Bosch:2608602654
Rubix:363367
EAN:3165140581608

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 180MM BEST BETON - 2608602654 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 330 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 221x190x3 mm |
| Paketerad vikt | 390 g |
| Diameter | 180 mm |
| Tjocklek | 2.4 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting concrete and reinforced concrete (incl. rebar in reinforced concrete) |
| Form | segmented |
| Serier | pro concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 708,58 kr Ex moms
/ Styck
2 135,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
