Referenser
Bosch:2608640729
Rubix:358426
EAN:3165140195034

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 250X30MM T60 OPTILINE - 2608640729 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 940 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 315x305x12 mm |
| Paketerad vikt | 970 g |
| Längd | 250 mm |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,21 kr Ex moms
/ Styck
876,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
