Referenser
Bosch:2608631966
Rubix:358914
EAN:3165140067515

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 127 D 100ST - 2608631966 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 534 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 104x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 520 g |
| Längd | 100 mm |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 167,91 kr Ex moms
/ Styck
2 709,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
