Referenser
Bosch:2608631511
Rubix:362317
EAN:3165140007412

Produktinformation : STICKSÅGBLAD U118A 3ST - 2608631511 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x55x2 mm |
| Paketerad vikt | 14 g |
| Längd | 80 mm |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
917,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
