Referenser
Bosch:2608654405
Rubix:358413

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S3456XF PROG UNIV 200MM 2ST - 2608654405 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 76 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 250x52x4 mm |
| Paketerad vikt | 70 g |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,95 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 124,94 kr Inkl moms
- Tillgängliga
