Referenser
Bosch:2608638700
Rubix:358213

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T 123 X 100ST - 2608638700 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 610 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 105x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 600 g |
| Längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 835,07 kr Ex moms
/ Styck
3 543,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
