Referenser
Bahco:4400-14-BULK
Rubix:431364
EAN:7311518200640

Dokumenter
Produktinformation : SÅGBLAD 360MM F GRENSÅG FILBAR - 4400-14-BULK
Styrkor
•Can be used on all 4211-, 4212-, 339- and 340- saws, as well as the top pruner P34-37
4420 with hard point teeth, 4400 can be filed
BULK: no retail packaging and without blade protector
4420 with hard point teeth, 4400 can be filed
BULK: no retail packaging and without blade protector
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Längd | 360 mm |
| Typ | hand sågblad |
| Förpackning | 10 piece pack |
| Total längd | 360 mm |
| Antal tänder per cm | 2.36 |
| Antal tänder | 84 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 896,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 370,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
