Referenser
Bosch:2608653065
Rubix:362165
EAN:3165140695329

Produktinformation : TIGERSÅGBLAD S1542K 25ST TRÄ - 2608653065 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 920 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x50x20 mm |
| Paketerad vikt | 900 g |
| Längd | 240 mm |
| Typ | tigersågblad |
| Total längd | 240 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 454,28 kr Ex moms
/ Styck
1 817,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
