Referenser
Bosch:2608586801
Rubix:364670
EAN:3165140565837

Produktinformation : Hammarborr SDS-MAX SPEED X 38x600/720mm - 2608586801 - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2276 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 760x70x70 mm |
| Paketerad vikt | 2760 g |
| Total längd | 720 mm |
| Borrdiameter | 38 mm |
| Klipplängd | 600 mm |
| Typ av fäste | sds max |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 825,24 kr Ex moms
/ Styck
3 531,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
