Referenser
Bosch:2608587115
Rubix:364424
EAN:3165140577670

Produktinformation : DIAMANTHÅLSÅG 20MM DRYSPEED - 2608587115 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 124 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x45x45 mm |
| Paketerad vikt | 125 g |
| Diameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 196,36 kr Ex moms
/ Styck
1 495,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
