Referenser
Bosch:2608585908
Rubix:360983

Produktinformation : METALLBORR HSS-G S 2X40MM 2ST - 2608585908 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Total längd | 49 mm |
| Klipplängd | 24 mm |
| Skafttyp | konisk |
| Material | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
149,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
