Spiralborr Dormer A1252.2X160

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1252.2X160
Rubix:6196087
EAN:7320760020036
Jobber Drill 2.20mmx160mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter2.2 mm
Total längd160 mm
Klipplängd100 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 2.20x160mm HSS ÅNGANLÖPT BS 328 - A1252.2X160 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter2.2 mm
Total längd160 mm
Klipplängd100 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste2.2 mm
174,74 kr Ex moms
/ Styck
218,43 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran