Referenser
Bosch:2608605414
Rubix:359089
EAN:3165140162340

Produktinformation : SLIPARK HAND BMECO K100 230X280MM - 2608605414 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 32 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 282x228x1 mm |
| Paketerad vikt | 41 g |
| Längd | 280 mm |
| Bredd | 230 mm |
| Spannmål | 100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,50 kr Ex moms
/ 50 Styck
685,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
