Referenser
Bosch:1618596502
Rubix:364453
EAN:3165140560115

Produktinformation : HAMMARBORR SDS-MAX RAM 28X400X520MM - 1618596502 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1078 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 560x50x50 mm |
| Paketerad vikt | 1390 g |
| Borrdiameter | 28 mm |
| Total längd | 520 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 956,67 kr Ex moms
/ Styck
2 445,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
