Referenser
Bosch:2608596148
Rubix:359860
EAN:3165140046022

Produktinformation : INSTALLATIONSBORR 10X150X200MM - 2608596148 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 79 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x40x9 mm |
| Paketerad vikt | 79 g |
| Borrdiameter | 10 mm |
| Total längd | 200 mm |
| Klipplängd | 150 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
397,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
