Spiralborr GISS Cutline 860710
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:844440
GISS Cutline:860710
Rubix:6345370
EAN:3660338155291

Dokumenter
Produktinformation : 860710 DRILL - HSS TINBD - D.7,1 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 7.1 mm |
|---|---|
| Total längd | 109 mm |
| Klipplängd | 69 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 7.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
893,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 117,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran