Referenser
Bosch:2608588159
Rubix:362104
EAN:3165140690492

Produktinformation : BETONGBORR CYL5 14X150MM - 2608588159 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 97 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 225x41x10 mm |
| Paketerad vikt | 96 g |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Total längd | 150 mm |
| Klipplängd | 90 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Diameter fäste | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,30 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 119,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
