Referenser
Bosch:2608597693
Rubix:360524
EAN:3165140187053

Produktinformation : BETONGBORR SILVER 14X400MM - 2608597693 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 275 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 460x45x11 mm |
| Paketerad vikt | 275 g |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Total längd | 400 mm |
| Klipplängd | 350 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Diameter fäste | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,16 kr Ex moms
/ Styck
308,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
