Referenser
Bosch:2608588158
Rubix:361809
EAN:3165140690485

Produktinformation : BETONGBORR CYL5 12X250MM - 2608588158 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 116 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 320x40x12 mm |
| Paketerad vikt | 120 g |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Total längd | 250 mm |
| Klipplängd | 190 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Diameter fäste | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,95 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 052,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
