Referenser
Bosch:2608595691
Rubix:359591
EAN:3165140418102

Produktinformation : BORR HSS-G DIN 340 11X128MM - 2608595691 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 111 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x42x12 mm |
| Paketerad vikt | 111 g |
| Borrdiameter | 11 mm |
| Total längd | 195 mm |
| Klipplängd | 128 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,25 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 247,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
