Referenser
Bosch:2608585928
Rubix:360993
EAN:3165140521635

Produktinformation : METALLBORR HSS-G S 6,8X109MM - 2608585928 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6.8 mm |
|---|---|
| Total längd | 109 mm |
| Klipplängd | 69 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,40 kr Ex moms
/ 5 Styck
274,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
