Referenser
Bosch:2608585605
Rubix:361633
EAN:3165140483391

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 8,5X210MM - 2608585605 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 310x30x20 mm |
| Paketerad vikt | 65 g |
| Borrdiameter | 8.5 mm |
| Total längd | 215 mm |
| Klipplängd | 150 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,79 kr Ex moms
/ Styck
173,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
