Referenser
Bosch:2608585865
Rubix:361049
EAN:3165140521000

Produktinformation : METALLBORR HSS-CO 10,2X133MM STANDARD - 2608585865 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 10.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 133 mm |
| Klipplängd | 87 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,77 kr Ex moms
/ Styck
205,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
