Referenser
Bosch:2608585846
Rubix:361011
EAN:3165140520812

Produktinformation : METALLBORR HSS-CO S 4X75MM - 2608585846 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Total längd | 75 mm |
| Klipplängd | 43 mm |
| Skafttyp | konisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,40 kr Ex moms
/ 5 Styck
254,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
