Spiralborr Dormer A1301.1/4

Borr, koniskt skaft

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1301.1/4
Rubix:6190253
EAN:7320760021545
Jobber Drill 1.1/4inch  DIN 345

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter31.75 mm
Total längd306 mm
Klipplängd185 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 1.1/4 inch HSS ?NGANL?PT DIN 345 - A1301.1/4 - DORMER


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter31.75 mm
Total längd306 mm
Klipplängd185 mm
Skafttypkonisk
Din standarddin 345
Intern kylningnej
Koniskt skaftcm3
Materialhss
Spetsvinkel118 °
2 200,58 kr Ex moms
/ Styck
2 750,73 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran